Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZN-Winkelstiftschlüssel, kurz, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4102
EAN/GTIN:
     4042146024157
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.4102
Gesamtlänge L1 in mm:
72 mm
Teillänge L2 in mm:
24 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M5
Variantenartikel:
151.4101
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.