Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZN-Winkelstiftschlüssel, kurz, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4101
EAN/GTIN:
     4042146024140
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.4101
Gesamtlänge L1 in mm:
63 mm
Teillänge L2 in mm:
20 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M4
Variantenartikel:
151.4101
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.