Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx- Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel, lang, T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2834
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2834
EAN/GTIN:
     4042146747735
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX TR)
Stiftschlüssel TORX TR
TORX TR Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
  • lange Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
151.2834
Gesamtlänge L1 in mm:
62 mm
Teillänge L2 in mm:
16 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Profilgrösse in TORX®:
T5
Variantenartikel:
151.2401
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, torx-stiftschlüssel mit kugelkopf t5, stiftschlüssel (torx® tr), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.