Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf,T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2761
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2761
EAN/GTIN:
     4042146550946
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX TR)
Stiftschlüssel TORX TR
TORX TR Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
151.2761
Gesamtlänge L1 in mm:
254 mm
Teillänge L2 in mm:
175.0 mm
Teillänge L3 in mm:
16 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Profilgrösse in TORX®:
T40
Variantenartikel:
151.2751
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.