Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf,T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2755
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2755
EAN/GTIN:
     4042146550885
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX TR)
Stiftschlüssel TORX TR
TORX TR Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
151.2755
Gesamtlänge L1 in mm:
167 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Teillänge L3 in mm:
12 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Profilgrösse in TORX®:
T10
Variantenartikel:
151.2751
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.