Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher PH1-PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2680
EAN/GTIN:
     4042146550571
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 8764
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
doppelt abgewinkelt
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
151.2680
Gesamtlänge L1 in mm:
100.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.39 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 8764
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 1 - PH 2
Variantenartikel:
151.2680
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.