Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Schlitz, 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2674
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2674
EAN/GTIN:
     4042146550519
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 8764
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
doppelt abgewinkelt
Gewicht [g]:
10 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
151.2674
Gesamtlänge L1 in mm:
90.0 mm
Teillänge L2 in mm:
12.36 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 8764
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
3,5
Variantenartikel:
151.2674
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.