Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZN-Winkelstiftschlüssel, kurz, M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2673
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2673
EAN/GTIN:
     4042146550502
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
333 g
Herstellernummer:
151.2673
Gesamtlänge L1 in mm:
178 mm
Teillänge L2 in mm:
81 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M18
Variantenartikel:
151.4101
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.