Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 6-tlg Schlitz, PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.1165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1165
EAN/GTIN:
     4042146214565
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Gewicht [g]:
1130 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
151.1165
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
sechskant
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlagkappe:
Stahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, ks tools schraubendrehersatz, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.1142
ab € 3,70*
Sonstiges
KS Tools
151.1144
ab € 5,22*
Sonstiges
KS Tools
151.1145
ab € 7,49*
Sonstiges
KS Tools
151.1128
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
151.1132
ab € 5,21*
Sonstiges
KS Tools
151.1133
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.