Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 6mm, kurze Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.1131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1131
EAN/GTIN:
     4042146214435
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • DIN 5265
  • extra kurze Klinge
  • mit 2-Komponentengriff
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
151.1131
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
98 mm
Teillänge L2 in mm:
38 mm
Teillänge L3 in mm:
60 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
6,0
Schlagkappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.