Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterbandschlüssel, stufenlos, Ø 85-95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9379
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9379
EAN/GTIN:
     4042146169452
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Handgriff kann über ein Drehgelenk bis zu 90° abgewinkelt werden
  • Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
85,0 - 95,0 mm
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
370 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.9379
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
150.9377
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.