Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterbandschlüssel, stufenlos, Ø 73-85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9378
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9378
EAN/GTIN:
     4042146169445
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Handgriff kann über ein Drehgelenk bis zu 90° abgewinkelt werden
  • Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
73,0 - 85,0 mm
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
360 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.9378
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
150.9377
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/rxk7L5rXRvI
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.