Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschlüssel, Ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9376
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9376
EAN/GTIN:
     4042146083369
Suchbegriffe:
Kettenschlüssel
kettenschlüssel ks tools
kettenschlüssel
  • extrem robuste Doppel-Spannkette
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern, Filterkartuschen und Lufttrocknerpatronen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Handgriff kann über ein Drehgelenk bis zu 90° abgewinkelt werden
  • Doppel-Spannkette mit zusätzlichen Rillen gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
380 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.9376
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
max. Durchmesser in mm:
160,0 mm
Variantenartikel:
150.9375
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/S9AMqrSiXug
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.