Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Ersatzschlauch für 150.9250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9253
EAN/GTIN:
     4042146417447
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • gewebearmiert
  • für 150.9250
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
16 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
150.9253
Innen-Durchmesser in mm:
10.0 mm
Länge mm:
600 mm
Material1:
PVC
Material2:
gewebearmiert
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch ks tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.