Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Flexrohr für 150.9250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9251
EAN/GTIN:
     4042146413616
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexible rohrleitung
  • für Befüllung an schwer zugänglichen Einfüllöffnungen
  • Befestigung mit Flügelmutter und Dichtung
  • Anschluss über Außengewinde M15 x 1,5
  • stabiles, biegbares Stahlrohr
  • ideal für Einsatz mit KS-Dosierhandpumpe 150.9250
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Durchmesser in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
82 g
Herstellernummer:
150.9251
Länge mm:
250 mm
Material1:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.