Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CVT Getriebeöl-Befüllschlauch für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9223
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9223
EAN/GTIN:
     4042146602973
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • ideal zum problemlosen, einfachen und sauberen Befüllen und Nachfüllen
  • genaue Dosierung
  • für diverse stufenlose Getriebe
  • das Rücklaufventil verhindert Verschmutzungen durch ungewollten Ölaustritt
  • der Öleinfülladapter wird direkt an den 1 Liter Ölgebindebehälter angeschraubt
  • passend für viele Hersteller und handelsübliche Ölgebindebehälter (VAG G 052 180 A2)
  • robuste Aluminium-Anschlussadapter

Anwendungsgebiete: Audi, Seat, Škoda und Volkswagen mit CVT Getriebe (Multitronic)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Getriebeeingang:
M22x1,5mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
150.9223
Schlauchlänge in mm:
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.