Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M6-M14, 113-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6160
EAN/GTIN:
     4042146328101
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6 - M14
Gewicht [g]:
2515 g
Herstellernummer:
150.6160
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
113 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6083
ab € 9,91*
Sonstiges
KS Tools
150.6133
ab € 11,16*
Sonstiges
KS Tools
150.6013
ab € 6,43*
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,06*
Sonstiges
KS Tools
150.6144
ab € 25,96*
Sonstiges
KS Tools
150.6081
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
150.6131
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
150.6142
ab € 5,73*
Sonstiges
KS Tools
150.6141
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
150.6146
ab € 10,08*
Sonstiges
KS Tools
150.6143
ab € 5,70*
Sonstiges
KS Tools
150.6011
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6104
ab € 9,04*
Sonstiges
KS Tools
150.6145
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.