Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M10x1,25x13,8mm, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6070
EAN/GTIN:
     4042146327791
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
  • einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • ideal für Glühkerzen
  • einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
  • absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
  • extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1,25 x 13,8 mm
Gewicht [g]:
328 g
Herstellernummer:
150.6070
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: gewinde reparatursatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6073
ab € 9,87*
Sonstiges
KS Tools
150.6071
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
150.6064
ab € 7,81*
Sonstiges
KS Tools
150.6062
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
150.6065
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.