Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M8x1,0x11mm, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6030
EAN/GTIN:
     4042146327593
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
  • einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • ideal für Glühkerzen
  • einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
  • absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
  • extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1,0 x 11 mm
Gewicht [g]:
268 g
Herstellernummer:
150.6030
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: gewinde reparatursatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6033
ab € 8,02*
Sonstiges
KS Tools
150.6031
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,37*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.