Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschrauben-Gewindereparatur-Satz, 12-tlg M17 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4930
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4930
EAN/GTIN:
     4042146602768
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
  • zur soliden und schnellen Reparatur von Ölablassschraubengewinden
  • das beschädigte Gewinde wird mit dem Gewindebohrer auf die Größe M17 x 1,5 geschnitten
  • auch geeignet für Aluminium-Ölwannen
  • ermöglicht die Reparatur und vermeidet den Austausch der Ölwanne
  • auch für Ölwannen mit versenkter Ablassöffnung geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Chrysler, Citroën, Dacia, Nissan, Peugeot, Renault, Volvo
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M17x1,5
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
150.4930
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1455
ab € 24,28*
Sonstiges
KS Tools
150.4956
ab € 24,46*
Sonstiges
KS Tools
150.4919
ab € 5,76*
Sonstiges
KS Tools
150.1454
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.