Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschrauben-Gewindereparatur-Satz, 12-tlg M15 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4925
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4925
EAN/GTIN:
     4042146602751
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
  • zur soliden und schnellen Reparatur von Ölablassschraubengewinden
  • das beschädigte Gewinde wird mit dem Gewindebohrer auf die Größe M15 x 1,5 geschnitten
  • auch geeignet für Aluminium-Ölwannen
  • ermöglicht die Reparatur und vermeidet den Austausch der Ölwanne
  • auch für Ölwannen mit versenkter Ablassöffnung geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Saab, Škoda, Suzuki , Volkswagen, Volvo
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M15x1,5
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
150.4925
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1452
ab € 8,71*
Sonstiges
KS Tools
150.1453
ab € 15,05*
Sonstiges
KS Tools
150.4919
ab € 5,76*
Sonstiges
KS Tools
150.1451
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.