Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQiUltimateBEAM Handleuchte 1100 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4610
EAN/GTIN:
     4042146981641
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • kabelloses Laden dank eQi-Technologie
  • kompakte Bauform
  • knickbar
  • stufenlos dimmbare Hauptlichtquelle
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • leistungsstarke SMD Spot LED
  • 2 Leuchtmodi: COB Front und Spot LED
  • 2 Lichtstromstärken: 7W COB Front LED mit 1100 Lumen und 2W SMD Spot LED mit 170 Lumen
  • Lichtfarbe von 6000 Kelvin für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
  • integrierter Haken zum Aufhängen
  • 2-10 Stunden Leuchtdauer Front LED
  • 7,25 Stunden Leuchtdauer Spot LED
  • mit Ladezustandsanzeige
  • optionaler Ladeanschluss Typ USB-C
  • mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
  • spritzwassergeschützt nach IP65
  • extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09
Weitere Informationen:
stufenlos dimmbar:
Ja
Stoßfestigkeitsgrad:
IK09
Spritzwasserschutz:
IP65
Spotleuchtmittel max. Lumen:
170 Lumen
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Norm:
IP65, IK09
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Nein
max.Ladezeit mit Ladepad (h):
4.5 Std.
max.Ladezeit mit Kabel (h):
2.5 Std.
Lichtstärke umschaltbar:
Ja
Lichtstrom min.:
110 Lumen
Lichtstrom max.:
1100 Lumen
Lichtfarbe Kelvin:
6000 Kelvin
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Leuchtdauer Spot max. h:
7,25 Std.
Leuchtdauer Haupt max. h:
2 - 10 Std.
Leuchtdauer min:
2 Std.
Leuchtdauer max:
10 Std.
Länge mm:
257 mm
Höhe in mm:
37 mm
Herstellernummer:
150.4610
Hauptleuchtmittel:
COB LED
Hauptleuchtmittel max. Lumen:
110 - 1100 Lumen
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Gewicht [g]:
390 g
Gewicht Batterie:
51 g
Breite in mm:
55 mm
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batteriekapazität:
2600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
18650
Anzahl benötigter Batterien:
1
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.