Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4520
EAN/GTIN:
     4042146907269
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 270° Ausleuchtung über front LED
  • 270° 3 Watt COB LED + 1 Watt High Power XPE LED
  • guter und sicherer Halt durch einstellbares Stirnband und gummierte Oberfläche
  • flexible Positionierung
  • ultraleicht mit nur 69 g
  • min. 18 cm Kopfdurchmesser erforderlich
  • auch montierbar auf Bau- oder Fahrradhelmen dank Stretch-Band
  • Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten ohne Berührung
  • 4 Helligkeitsstufen bei 5 Leuchtmodi
  • augenschonende Rotlicht-Funktion für Outdoor-Aktivitäten
  • lange Betriebsdauer dank einem 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • direktes Laden an Lampe
  • inklusive USB-C-Ladekabel
  • Ladebuchse mit Silikonlasche vor Staub geschützt
  • schlagfest
  • 4,5 Stunden Ladedauer
  • 3-8 Stunden Leuchtdauer
  • LED-Ladezustandsanzeige
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Silikon
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 1200 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
103040
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
- 15°C bis + 60°C
Breite in mm:
20 mm
Eingangsstrom:
3,7V - 0,9A
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
69 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4520
Höhe in mm:
33 mm
Ladezeit:
4-5 Std.
Länge mm:
280 mm
Leuchtdauer max:
8 Std.
Leistung Watt:
3 Watt / 1 Watt
Lichtstrom:
350 / 40 Lumen
Lichtquelle:
3W COB LED / 1W XPE-LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
350 Lumen
Lichtstrom min.:
40 Lumen
Material1:
Silikon
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/oNBUwE9fSTM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.