Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkstatt-Handlampe, 500 Lumen, mit Bluetooth Lautsprecher, knickbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4500
EAN/GTIN:
     4042146877265
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 10 Watt COB LED + 1 x 5 Watt LED Kopflicht
  • stufenlos dimmbar
  • mit Bluetooth Lautsprecher und Mikrofon
  • mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten)
  • mit Display zur Anzeige von Lumen und Ladungszustand
  • 270° knickbarer, magnetischer Ständer
  • direktes Laden an Lampe
  • inklusive USB-C-Ladekabel
  • spritzwassergeschützt nach IP65
  • absolut schlagfest
  • 2 Stunden Ladedauer
  • 3 Stunden Leuchtdauer
  • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
Weitere Informationen:
Stoßfestigkeitsgrad:
IK08
Spritzwasserschutz:
IP65
Spannung Stecker:
5 V
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Netzstecker:
USB-C / USB-A
Lichtstrom min.:
260 Lumen
Lichtstrom max.:
500 Lumen
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lichtquelle:
10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED Kopflicht
Lichtstrom:
260 Lumen / 500 Lumen
Leistung Watt:
10 Watt
Leuchtdauer max:
3 Std.
Ladezeit:
2 Std.
Höhe in mm:
31 mm
Herstellernummer:
150.4500
Hauptleuchtmittel:
LED
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Gewicht [g]:
250 g
Gewicht Batterie:
0.023 g
Gesamtlänge mm:
156 mm
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Breite in mm:
69 mm
Betriebstemperatur:
- 20°C - + 40°C
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
103040
Anzahl benötigter Batterien:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 2400 mAh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.