Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight Handlampe 600 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Hauptbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4460
EAN/GTIN:
     4042146726815
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • High power LED Spot
  • COB LED Stripe dimmbar
  • 600 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 120 Lumen
  • magnetischer Standfuß um 360° drehbar und um 45° neigbar
  • seitlicher Micro-USB Ladeanschluss
  • ausklappbarer Haken zum Aufhängen
  • Kapazitätsanzeige
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • absolut schlagfest
  • 4 Stunden Ladedauer
  • 15 Stunden Leuchtdauer bei niedrigster Stufe
  • 2 Stunden Leuchtdauer bei höchster Stufe
  • ultra schlankes COB LED Gehäuse (11 x 21 mm) für besonders schwer zugängliche Stellen
  • Kunststoffgehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
Weitere Informationen:
Tiefe in mm:
34.0 mm
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Spritzwasserschutz:
IP20
Spannung Stecker:
230 V
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Norm:
IK07, IP20
Netzstecker:
Gerät-Eurostecker (05)
Mit CEE-Stecker:
Ja
Lichtstrom min.:
120 Lumen
Lichtstrom max.:
600 Lumen
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lichtquelle:
COB LED
Leuchtkraft Watt:
3 W
Leuchtweite max.:
20 m
Leuchtdauer min:
2 Std.
Leuchtdauer max:
15 Std.
Länge mm:
385 mm
Ladedauer:
4 Std.
Herstellernummer:
150.4460
Hauptleuchtmittel:
LED
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gewicht [g]:
246 g
Gewicht Batterie:
0.045 g
Frequenz:
50 Hz
Breite in mm:
34 mm
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
18650
Anzahl benötigter Batterien:
1
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkukapazität [Ah]:
2,6 Ah
Weitere Suchbegriffe: handlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.