Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1/2" Keilrippenriemen-Schlüssel-Satz für Mini, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3340
EAN/GTIN:
     4042146764985
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Keilrippenriemens
  • erforderlich um die automatische Spannrolle zu Spannen und den Keilrippenriemen zu entlasten
  • 12-kant
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mini (R56 / R57), Coupé ((R58), Roadster (R59), Clubman (R55), Countryman (R60), Paceman (R61) und Clubvan (R55) >2007, (Motorcode: N12, N14, N16, N18)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mini Cooper
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
890 g
Herstellernummer:
150.3340
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
OE-Code:
116 210
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3341
ab € 18,33*
Sonstiges
KS Tools
150.3342
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.