Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 161 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3208
EAN/GTIN:
     4042146602607
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
155 g
Herstellernummer:
150.3208
Gesamtlänge L in mm:
161.0 mm
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.