Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 263 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3206
EAN/GTIN:
     4042146602584
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
485 g
Herstellernummer:
150.3206
Gesamtlänge L in mm:
263.0 mm
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.