Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Rippenband
>
Artikel
Elastriemen-und Keilrippenriemen-Spezialwerkzeug-Satz, 11-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-150.3180
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.3180
EAN/GTIN:
4042146512128
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
auch geeignet zur Verwendung bei Doppelriemenscheiben
schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
minimaler Kraftaufwand
großer Arbeitsbereich durch verschiedene Montage- und Demontagewerkzeuge
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2240 g
Herstellernummer:
150.3180
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Elastriemen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
keilrippenriemen (industriebedarf)
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,53*
€ 256,45*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 264,49*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 268,97*
Lager 260
5 Tage
48
pro Satz
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 274,61*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 279,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abdeckung
KS Tools
150.3199
ab € 4,64*
Sonstiges
Adapter für Kurbelwellen-Riemenscheibe
KS Tools
150.3183
ab € 38,33*
Sonstiges
Adapter für Wasserpumpe, Ford/Volvo
KS Tools
150.3182
ab € 50,23*
Sonstiges
Distanzschraube, 25 mm
KS Tools
150.3188
ab € 4,59*
Sonstiges
Distanzschraube, 40 mm
KS Tools
150.3187
ab € 4,54*
Sonstiges
Distanzschraube, 65 mm
KS Tools
150.3186
ab € 4,55*
Sonstiges
Motordurchdreh-Adapter doppelseitig
KS Tools
150.3181
ab € 34,55*
Sonstiges
Riemen-Dehner
KS Tools
150.3198
ab € 13,75*
Sonstiges
Riemenaufsatz-Werkzeug Typ1 mit 3 Aufnahmen
KS Tools
150.3184
ab € 26,03*
Sonstiges
Riemenaufsatz-Werkzeug Typ2 mit 1 Aufnahme
KS Tools
150.3185
ab € 17,87*
Sonstiges
Riemenaufsatz-Werkzeug Typ3 mit 3 Aufnahmen
KS Tools
150.3189
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt