Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Riemenscheiben-Abzieher 3-armig, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3130
EAN/GTIN:
     4042146238622
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum beschädigungsfreien Abziehen von Riemenscheiben
  • universal einsetzbar für mehrere Durchmesser und unterschiedliche Lochteilungen
  • geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • geeignet für Arbeiten am ein- und ausgebautem Motor
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
27 mm
Drehmoment max Nm:
35 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
10 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
11 mm
Gewicht [g]:
820 g
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Herstellernummer:
150.3130
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M15x1,5 x 71
Spannweite A in mm:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-arm abzieher kstools, abzieher, abzieher 3 armig, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.