Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -38° bis 520°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3040
EAN/GTIN:
     4042146150719
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
  • Laser-Messpistole für die berührungslose Temperaturmessung
  • besonders geeignet für Anwendungen in Industrie-, Bau-, KFZ-Bereich, Chemie und Lebensmittelüberwachung
  • Lasermessstrahl mit rotem Messpunkt
  • beleuchtbares Display
  • LCD Digitalanzeige
  • automatische Abschaltfunktion
  • inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
  • stabiles Kunststoffgehäuse

Anwendungsgebiete: bei drehenden Motoren, schwer zugänglichen Stellen, flüssigen Medien, unter Strom stehenden Leitungen, bei Heizungs-, Gas- und Klimaanlagen, Kühlsystemen, heißen Bremsscheiben, aggressiven Chemikalien und Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Anzeige:
LCD Display
Ausgangsleistung max.:
1mW
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Emissionsfaktor:
fest auf 0,95 eingestellt
Funktions-Attribut 1:
automatische Abschaltfunktion
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
160 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
150.3040
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Kunststoffgehäuse
Messbereich:
-38°C - 520°C
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
2 x 1,5V AAA Batterie
Umschaltbar:
°C / °F
Umschaltmodus für Spektralbereich:
7,5 - 13,5 µm
Zubehör:
mit Batterien
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.