Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelschaber / Langschaber, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2248
EAN/GTIN:
     4042146772997
Suchbegriffe:
Handschaber
Löffelschaber
handschaber
  • amerikanische Form
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
amerikanische Form
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.2248
Gesamtlänge L1 in mm:
270 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Teillänge L3 in mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.2248
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.