Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Multimeter mit Induktionspinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2040
EAN/GTIN:
     4042146151426
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
  • speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
  • mit erweiterter Funktion zur Drehzahlmessung
  • Zündzeitpunktermittlung an bis zu 8-Zylindermotoren möglich (Dwellfunktion)
  • Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
  • mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
  • mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
  • zentraler 23-stelliger Drehschalter
  • mit automatischer Bereichswahl
  • großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • mit integrierter Glassicherung 250V (500 mA) – 20 x 5 mm zum Schutz der Stromkreise
  • inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen, Krokodilklemmen, Induktionspinzette und Temperatursonde
  • mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
  • mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
  • stabiles Kunststoffgehäuse

Funktionen:
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Gleich- und Wechselstrommessung
  • Widerstandsmessung
  • Dwell
  • Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
  • Drehzahlmessung
  • Temperatur-Abschaltautomatik
  • Frequenzmessung
  • Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung:
32 - 32000 Ohm
Wechselstrom:
326 µA - 10 A
Wechselspannung:
3,26 V - 750 V
Tiefe in mm:
31.5 mm
Temperaturmessung:
-20° bis +760° C (-4° bis 1400° F)
Temperatur für Messgenauigkeit:
23° C ± 5° C
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lagertemperatur:
-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Länge mm:
189 mm
Herstellernummer:
150.2040
Gleichstrom:
326 µA - 10 A
Gleichspannung:
326 mV - 1000 V
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gewicht [g]:
500 g
Gewicht Batterie:
0.047 g
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Frequenzmessung:
32,60 - 200 kHz
Drehzahlmessung:
300 - 12000RPM
Breite in mm:
91 mm
Betriebstemperatur:
0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
9V
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Anzeige:
elektonisch (Display)
Anzahl benötigter Batterien:
1
Absicherung S2 (Strom-Messbuchse):
10A/250V (30x5mm)
Absicherung S1 (Feinstrom):
500mA/350V (20x5mm)
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.