Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpenrad-Abzieher für BMW, 79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1506
EAN/GTIN:
     4042146609972
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal geeignet zum Lösen des Einspritzpumpenrades von der Welle bei der Demontage der Einspritzpumpe
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BMW Motor 4-Zylinder M41 und 6-Zylinder M51, Opel Omega B 2.5 TD
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Opel
Ausführung:
robust
Durchmesser in mm:
32,5 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
150.1506
Länge mm:
79,0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.