Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilfeder-Spannbügel, 10-135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1135
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1135
EAN/GTIN:
     4042146269428
Suchbegriffe:
Ventilfeder-Hebezange
Ventilfederhebezange
Ventilfedertellerzange
  • robustes, verstellbares und nockengesteuertes Werkzeug mit Parallelhub
  • das Werkzeug ist zwar speziell für Motoren mit oben liegender Nockenwelle (OHC-Motoren) konzipiert, kann aber auch bei einer Reihe kleiner und mittelgroßer OHV-Motoren eingesetzt werden
  • der Betätigungsgriff verriegelt automatisch nach dem Spannen der Ventilfeder, sodass die Hände zum Entfernen bzw. Platzieren der Ventilkeile frei bleiben
Weitere Informationen:
Druckstück groß in mm:
30.0 mm
Druckstück klein in mm:
25.0 mm
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
150.1135
Spanntiefe max. in mm:
135.0 mm
Spanntiefe min. in mm:
10.0 mm
Spannweite in mm:
160,0 mm
Typ:
1
Variantenartikel:
150.1135
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.