Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spachtel mit kurzem Griff, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0634
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0634
EAN/GTIN:
     4042146632901
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Universal-Spachtel
Universalspachtel
  • mit 2-Komponentengriff
  • geschliffen
  • poliert
  • mit Aufhängeloch
  • extrem lange Lebensdauer
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
120 mm
Gewicht [g]:
85 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
144.0634
Länge mm:
150 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Variantenartikel:
144.0631
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.