Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 140x240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0591
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0591
EAN/GTIN:
     4042146272022
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Schaumstoffschwamm
  • mit Kunststoffgriff
  • Holz
Weitere Informationen:
Breite B:
140.0 mm
Form:
rechteckig
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
220 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
144.0591
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
Holz
Material2:
mit Schaumstoffschwamm
Variantenartikel:
144.0590
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.