Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 180x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0590
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0590
EAN/GTIN:
     4042146272039
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Schaumstoffschwamm
  • mit Kunststoffgriff
  • Holz
Weitere Informationen:
Breite B:
180.0 mm
Form:
rechteckig
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
290 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
144.0590
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Holz
Material2:
mit Schaumstoffschwamm
Variantenartikel:
144.0590
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.