Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett, spitz, 180x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0583
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0583
EAN/GTIN:
     4042146271988
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Kunststoffgriff
  • Holz
Weitere Informationen:
Breite B:
180.0 mm
Form:
spitz
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
245 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
144.0583
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.