Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Reibebrett, rechteckig, 270x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0545
EAN/GTIN:
     4042146190753
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • rechteckig
  • zellenartige Fläche
  • sehr gute Dauerfestigkeit
  • mit Holzhandgriff
  • Rückenplatte aus grünem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
270.0 mm
Farbe:
grün
Form:
rechteckig
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
560 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
65.0 mm
Herstellernummer:
144.0545
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
ABS
Variantenartikel:
144.0546
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.