Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, spitz, 130x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0532
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0532
EAN/GTIN:
     4042146190739
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Holzhandgriff
  • Rückenplatte aus schlagfestem PS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
130.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
spitz
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
55.0 mm
Herstellernummer:
144.0532
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
144.0531
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.