Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer mit Fiberglasstiel, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.2010
EAN/GTIN:
     4042146268476
Suchbegriffe:
Klauenhammer
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
  • mit konischem Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Gewicht [g]:
920 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
700 g
Breite Hammerbahn in mm:
28 mm
Herstellernummer:
142.2010
Handgriffnummer:
142.5315
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
370.0 mm
Teillänge L2 in mm:
172.0 mm
Teillänge L3 in mm:
48.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Fiberglas
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.