Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1351
EAN/GTIN:
     4042146268438
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Trockengleitlager
schlosserhammer (deutsche form) fib...
  • DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
590 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
500 g
Breite Hammerbahn in mm:
27 mm
Herstellernummer:
142.1351
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
118.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.1311
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, schlosserhammer (deutsche form)ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.