Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2278 Herst.-Nr.: 140.2278 EAN/GTIN: 4042146212387 |
| |
|
| | |
| - Klingenlänge 38 mm
- Klinge spitz zulaufend
- schlanke Ausführung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 19 mm | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 100 g | Herstellernummer: | 140.2278 | Klingenlänge in mm: | 38 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 140.2277 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 19,89* | € 26,90* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,95* | € 30,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 23,26* | € 31,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,32* | € 31,37* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,31* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,315* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|