Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehklinge, Klingenlänge 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2277
EAN/GTIN:
     4042146212356
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
  • Klingenlänge 38 mm
  • Klinge spitz zulaufend
  • schlanke Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
19 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
140.2277
Klingenlänge in mm:
38 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
140.2277
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.