Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2274 Herst.-Nr.: 140.2274 EAN/GTIN: 4042146212363 |
| |
|
| | |
| - Klingenlänge 19 mm
- Klinge spitz zulaufend
- schlanke Ausführung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 19 mm | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 120 g | Herstellernummer: | 140.2274 | Klingenlänge in mm: | 19 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 140.2273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 19,94* | € 26,83* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,00* | € 30,84* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 23,04* | € 31,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,31* | € 31,33* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,50* | € 34,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,32334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|