Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschneide-Satz mit 4-kant-Schneiddraht, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2250
EAN/GTIN:
     4042146211335
Suchbegriffe:
Drahtschneidesatz
Scheibenaustrenngerät
Scheibenaustrennsystem
Schneidedraht
  • arbeitet schneidend
  • zum Durchtrennen von zugänglichen Kleberaupen
  • mit Stahlrohr-Hohlnadel
  • ergonomisch geformte Handgriffe
  • Edelstahldraht
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
140.2250
Länge in m:
22.5 m
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: ks tools schneidedraht, schneidedraht, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2214
ab € 9,74*
Sonstiges
KS Tools
140.2210
ab € 20,39*
Sonstiges
KS Tools
140.2207
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.