Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windschutzscheiben-Demontage-Satz, 8-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-140.1040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1040
EAN/GTIN:
     4042146138052
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autoglas
Autowerkstatt
KFZ
  • ideal für den fachgerechten Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • der Satz beinhaltet alles, was beim Ausbauen von geklebten Scheiben benötigt wird
  • leichte Bedienung
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Breite B:
282.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Gewicht [g]:
2780 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
140.1040
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Stahl
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
101
pro Satz
€ 4,90*
ab € 81,90*
€ 103,27*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 91,44*
€ 117,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,56*
€ 118,32*
7 Tage
101
pro Satz
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 118,61*
7 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 121,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,27*
€ 122,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,55*
€ 122,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,75*
€ 113,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,54*
€ 108,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,90*
€ 97,46
pro Satz
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2231
ab € 5,52*
Sonstiges
KS Tools
911.8126
ab € 6,04*
Sonstiges
KS Tools
911.8150
ab € 4,56*
Sonstiges
KS Tools
140.2213
ab € 13,80*
Sonstiges
KS Tools
140.2210
ab € 20,25*
Sonstiges
KS Tools
140.2206
ab € 8,89*
Sonstiges
KS Tools
140.2241
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.