Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkappenheber mit Schutzisolierung, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8150
EAN/GTIN:
     4042146204603
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für Metall- und Kunststoffclips
  • stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
  • leichter Lösehebel für die beschädigungsfreie Demontage von Kunststoff-Radkappen
  • Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
  • robuste Ausführung mit stabilem Vierkantschaft
  • mit Schutzisolierung
  • ergonomischer 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kunststoffradkappen
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8150
Länge mm:
300.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.