Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Eimer, 11 Liter, elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.0037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.0037
EAN/GTIN:
     4042146138274
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
  • schwarz
  • mit Skalenteilung
  • elastisch
  • kälteunempfindlich
  • umweltfreundlich
  • mit Stahlhenkel Ø 6,3 mm
  • Weichkunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
220.0 mm
Durchmesser D2:
300.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
kälteunempfindlich
Funktions-Attribut 2:
biegsam
Gewicht [g]:
640 g
Höhe H:
240.0 mm
Herstellernummer:
140.0037
Material1:
Weichkunststoff
Volumen in Liter:
11 l
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer schwarz, einweg eimer, kunststoffeimer 11l, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.